Startseite

EATON - EAO283048 BF-U-3/72-C Q. INCASSO 3X24MOD 590L 570H - 283048

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082830489

Artikelnummer

EAO283048

Herstellernummer

283048

Hersteller

EAO

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

24

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Breite:

620 mm

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

150 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

640 mm

Erdungsklemmenblock:

ja

Einbaubreite:

560 mm

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

127 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbauhöhe:

570 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

127 mm

Neutralleiterklemmenblock:

ja

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

EMV-Ausführung:

ja

Signaldurchlassende Tür:

nein

Quadro di distribuzione da incasso BF-U-./..-C completo, bianco RAL 9016, 24 unità di spazio per fila, 3 file, altezza 620 mm, larghezza 588 mm, profondità 136 mm, inclusa porta, piastre frontali, telaio portante guida DIN e morsetti di parallelo. Custodia: design chiuso, compresa piastra posteriore, la piastra posteriore può essere usata come piano di fissaggio, inserti per piastra passacavi a 2 cavi per quadri di distribuzione sottili con larghezza di 24 unità di spazio, in alto, aperture ingresso cavipre-forate sul fondo, terminali pre-montati su custodia (nessuna perdita di unità di spazio). Reggicavo a parete con telaio porta, la piastra posteriore può essere utilizzata come piano di fissaggio, aperture di ingresso cavi facili da sfondare, profondità 127 mm

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie