Startseite

EATON - EAO281696 BC-U-1/5-TW-ECO CENTR. INC.P./C. IP40 5M - 281696

KopierenKopieren
EATON - EAO281696 BC-U-1/5-TW-ECO CENTR. INC.P./C. IP40 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082816964

Artikelnummer

EAO281696

Herstellernummer

281696

Hersteller

EAO

Quadro di distribuzione compatto ECO, montaggio a incasso, bianco RAL9003, Grado di protezione IP fino a IEC/EN 62208, 5 unità modulari, 1 fila, classe di protezione 2, isolamento totale, approvato per quadri di distribuzione di servizio in conformità alle norme IEC/EN 61439-3 VDE 0660-600-3, custodia realizzata completamente in ABS, per l’installazione di dispositivi di commutazione e di protezione, in conformità agli standard sulle dimensioni DIN 43 880, con una profondità di installazione di 70 mm, AC400 V, conforme alla direttiva RoHS, consistente di una base di plastica con una guida DIN con coperchio realizzata in lamiera di acciaio zincato, morsetti del conduttore di protezione e di neutro IP2X protetti contro i contatti con le dita

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie