Startseite

EATON - EAO281693 BC-O-2/24-TW-ECO CENTR. PAR. P/C. IP40 2 - 281693

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082816933

Artikelnummer

EAO281693

Herstellernummer

281693

Hersteller

EAO

Quadro di distribuzione compatto ECO, montaggio a vista, bianco RAL9003, Grado di protezione IP fino a IEC/EN 62208, 12 unità modulari, a 2 file, classe di protezione 2, isolamento totale, approvato per quadri di distribuzione di servizio in conformità alle norme IEC/EN 61439-3 VDE 0660-600-3, custodia realizzata completamente in ABS, per l’installazione di dispositivi di commutazione e di protezione, in conformità agli standard sulle dimensioni DIN 43 880, con una profondità di installazione di 70 mm, AC 400 V, conforme alla direttiva RoHS, consistente di una base di plastica con una guida DIN con coperchio realizzata in lamiera di acciaio zincato, morsetti del conduttore di protezione e di neutro IP2X protetti contro i contatti con le dita

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie