EATON - EAO281592 NZM4-4-XKV95 ESTENS. COLL 4 POLI - 281592

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl der Pole - 4
Packung
1 ST
EAN
4015082815929
Artikelnummer
EAO281592
Herstellernummer
281592
Hersteller
EAO
Geeignet für Anzahl der Pole:
4
Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: il codice contiene parti per un morsetto situato sul lato superiore o inferiore per interruttori automatici a 3 o 4 poli. Raccordo a 5 fori, ad esempio, per un massimo di 9 capicorda per fase. Montabile su un interruttore automatico con collegamento a vite. Separatore di fasi,compreso nella fornitura. Distanza tra centri di polo NZM4(-4)-XKV95: 95 mm condizioni di installazione per trasformatore di corrente fino a 130 mm di larghezza con sbarra di collegamento 80 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


