Startseite

EATON - EAO281587 NZM-XBZ1000 TIRANTE FLEX X INTERBLOCCO M - 281587

KopierenKopieren
EATON - EAO281587 NZM-XBZ1000 TIRANTE FLEX X INTERBLOCCO M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Hilfskontakte anbaubar - nein

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082815875

Artikelnummer

EAO281587

Herstellernummer

281587

Hersteller

EAO

Hilfskontakte anbaubar:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: per interblocco meccanico per maniglia per comando rinviato e bloccoporta. Può essere impiegato con NZM1(-4), PN1(-4), N(N/O)1(-4), NZM2(-4), PN2(-4), N(N/O)2(-4), NZM3(-4), PN3(-4), N(N/O)3(-4), NZM4(-4), N(N/O)4(-4)

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie