EATON - EAO281583 NZM3-XMV INTERBLOCCO MECCANICO - 281583

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Hilfskontakte anbaubar - nein
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Packung
1 ST
EAN
4015082815837
Artikelnummer
EAO281583
Herstellernummer
281583
Hersteller
EAO
Hilfskontakte anbaubar:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Nota: consente l'interbloccodi 2, 3 o 4 interruttori, anche di grandezze costruttive differenti, con tiranti flessibili NZM-XBZ…tra gli ingressi digitali. Per ogni interruttore, un modulo di interblocco NZM…-XMV e una maniglia rotativa sull'interruttore NZM…-XDV o una maniglia per comando rinviato e bloccoporta NZM…-XTVD. Sono richiesti tiranti flessibili
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


