Startseite

EATON - EAO281582 NZM2-XMV INTERBLOCCO MECCANICO - 281582

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Hilfskontakte anbaubar - nein

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082815820

Artikelnummer

EAO281582

Herstellernummer

281582

Hersteller

EAO

Hilfskontakte anbaubar:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Nota: consente l'interbloccodi 2, 3 o 4 interruttori, anche di grandezze costruttive differenti, con tiranti flessibili NZM-XBZ…tra gli ingressi digitali. Per ogni interruttore, un modulo di interblocco NZM…-XMV e una maniglia rotativa sull'interruttore NZM…-XDV o una maniglia per comando rinviato e bloccoporta NZM…-XTVD. Sono richiesti tiranti flessibili

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie