Startseite

EATON - EAO281558 NZMB1-AF125-NA INT MAG TER 25KA 125A UL/ - 281558

KopierenKopieren
EATON - EAO281558 NZMB1-AF125-NA INT MAG TER 25KA 125A UL/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082815585

Artikelnummer

EAO281558

Herstellernummer

281558

Hersteller

EAO

Interruttore automatico NZM1, 3 poli, Poteri d'interruzione SCCR 480Y/277 V 60 Hz( Icu ): 25 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta (In = Iu): 125 A, Tipo di installazione: Fisso, Morsetto a mantello, Standard/Approvazione: UL/CSA, IEC, Funzione di protezione: Protezione cavi e impianti

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie