Startseite

EATON - EAO280356 BC-U-2/24-ECO CENTR. INC.P./TR. IP40 24M - 280356

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082803568

Artikelnummer

EAO280356

Herstellernummer

280356

Hersteller

EAO

Quadro di distribuzione compatto ECO, montaggio a incasso, bianco RAL9003, Grado di protezione IP fino a IEC/EN 62208, 12 unità modulari, a 2 file, classe di protezione 2, isolamento totale, approvato per quadri di distribuzione di servizio in conformitàalle norme IEC/EN 61439-3 VDE 0660-600-3, custodia realizzata completamente in ABS, per l’installazione di dispositivi di commutazione e di protezione, in conformità agli standard sulle dimensioni DIN 43 880, con una profondità di installazione di 70 mm,AC 400 V, conforme alla direttiva RoHS, consistente di una base di plastica con una guida DIN con coperchio realizzata in lamiera di acciaio zincato, morsetti del conduttore di protezione e di neutro IP2X protetti contro i contatti con le dita

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie