EATON - EAO280347 BC-O-1/12-ECO CENTR. PAR. P./TR. IP40 12 - 280347

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082803476
Artikelnummer
EAO280347
Herstellernummer
280347
Hersteller
EAO
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
303 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
212 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
98 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
0 mm
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
70 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbauhöhe:
0 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
90 mm
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9003
EMV-Ausführung:
nein
Signaldurchlassende Tür:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


