Startseite

EATON - EAO278426 DILM1000-XHIV11-SI CONT AUS ANT1NA1NC LA - 278426

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Fehlersignalschalter - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082784263

Artikelnummer

EAO278426

Herstellernummer

278426

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung:

aufsteckbar

Montageart:

Seitenanbau

Fassung:

ohne

Modulo contatti ausiliari, Funzione: per applicazioni standard, 2 poli, Tecnica di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 380 V 400 V 500 V: Ie= 4 A, Contatti N/OE: Contatto N/A anticipato: 1 N/AE, Contatto NCL = contatto N/C ritardato: 1 NCl, Tipo di montaggio: montaggio laterale, Per utilizzo con: DILM40 - DILM225A, DILMP63 - DILMP200, DILMF40 - DILMF95, Tipo: Contatti ausiliari laterali

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie