Startseite

EATON - EAO276401 DILA-22(400V50HZ,440V60HZ) CONT AUS 2NA+ - 276401

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 400...400 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

90 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082764012

Artikelnummer

EAO276401

Herstellernummer

276401

Hersteller

EAO

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

400...400 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

440...440 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

4 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Bemessungsbetriebsstrom:

16 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

17...500 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

17...500 V

Betriebsspannung DC:

24...220 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Breite:

45 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

75 mm

Contattore ausiliario, Assortimento: Contattori ausiliari DILA, Applicazione: Contattore ausiliario, Descrizione: Apparecchi base con contatti a guida forzata, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 2 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 2 contatto NC, N° di identificazione/esecuzione delle combinazioni Numero di identificazione: 22E, Possibilità di combinazione con modulo contatti ausiliari: DILA-XHI(V)…, Tensione di comando: 400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz, Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata, Grado di protezione: IP20, Note: Organi di contatto secondo EN 50011., Identificazione del collegamento della bobina secondo EN 50005, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie