EATON - EAO272165 BK50/3-PKZ4-E MORSETTO DI ALIM PKZM4 - 272165

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sammelschienendicke - 0...0 mm
Geeignet für - sonstige
Sammelschienenbreite - 0...0 mm
Max. Leiterquerschnitt - 50 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 128 A
Packung
1 ST
EAN
4015082721657
Artikelnummer
EAO272165
Herstellernummer
272165
Hersteller
EAO
Sammelschienendicke:
0...0 mm
Geeignet für:
sonstige
Sammelschienenbreite:
0...0 mm
Max. Leiterquerschnitt:
50 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
128 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Breite der Klemme:
45 mm
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


