Startseite

EATON - EAO271459 NZM3-XKA1 MORSETTO A TUNNEL 3 POLI - 271459

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082714598

Artikelnummer

EAO271459

Herstellernummer

271459

Hersteller

EAO

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: il codice contiene parti per un lato, superiore o inferiore, per interruttori automatici a 3 o 4 poli. Uno standard con terminale del circuito di comando per conduttori in rame da 1 x 0,75-2,5 mm² (18-14 AWG) o 2 x 0,75-1,5 mm² (18-16 AWG). Montato all’esterno dell’involucro interruttore, utilizza puntalini con conduttori flessibili e altamente flessibili. La sezione massima indicata può essere collegata soltanto con cavo flessibile e senza puntalini

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie