Startseite

EATON - EAO269233 NZMH2-A63-NA INT. MAGN. 3P(UL/CSA) - 269233

KopierenKopieren
EATON - EAO269233 NZMH2-A63-NA INT. MAGN. 3P(UL/CSA)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 150 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 50...63 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

169 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4015082692339

Artikelnummer

EAO269233

Herstellernummer

269233

Hersteller

EAO

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

150 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

50...63 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

0...0 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

380...630 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore automatico NZM2, 3 poli, Poteri d'interruzione SCCR 480Y/277 V 60 Hz( Icu ): 150 kA, Poteri d'interruzione SCCR 600Y/347 V 60 Hz( Icu ): 65 kA, Poteri d'interruzione SCCR 480 V 60 Hz( Icu ): 150 kA, Corr. nom. = corr. nom. ininterrotta (In =Iu): 63 A, Tipo di installazione: Fisso, Collegamento a vite, Standard/Approvazione: UL/CSA, IEC, Funzione di protezione: Protezione cavi e impianti

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie