Startseite

EATON - EAO269197 NZMH2-AF70-NA INT. MAGN. 3P(UL/CSA) - 269197

KopierenKopieren
EATON - EAO269197 NZMH2-AF70-NA INT. MAGN. 3P(UL/CSA)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 70 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 150 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 70...70 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

119 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082691974

Artikelnummer

EAO269197

Herstellernummer

269197

Hersteller

EAO

Bemessungsdauerstrom Iu:

70 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

150 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

70...70 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

0...0 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

6...10 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore automatico NZM2, 3 poli, Poteri d'interruzione SCCR 480Y/277 V 60 Hz( Icu ): 150 kA, Poteri d'interruzione SCCR 600Y/347 V 60 Hz( Icu ): 65 kA, Poteri d'interruzione SCCR 480 V 60 Hz( Icu ): 150 kA, Corr. nom. = corr. nom. ininterrotta (In =Iu): 70 A, Tipo di installazione: Fisso, Collegamento a vite, Standard/Approvazione: UL/CSA, IEC, Funzione di protezione: Protezione cavi e impianti

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie