Startseite

EATON - EAO268991 Z-SLS/B-35A FUSIBILE 35A X Z-SLS/NEOZ - 268991

KopierenKopieren
EATON - EAO268991 Z-SLS/B-35A FUSIBILE 35A X Z-SLS/NEOZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Farbcode - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082689919

Artikelnummer

EAO268991

Herstellernummer

268991

Hersteller

EAO

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

35 A

Bemessungsspannung:

400 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

schwarz

Set di fusibili con funzione lampeggiante, dimensioni telaio D02, corrente nominale di esercizio 32A, codice colore nero, classe di funzionamento gG (gL), tensione nominale di esercizio 24-60V AC / 24-60V DC, tensione di test 5 kV, montaggio guide DIN., 1 set è composto da: 3 basi fusibili, 3 codifiche della corrente, 1 scatola di plastica nel colore dell’indicatore

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie