Startseite

EATON - EAO267978 Z-TN24/4S REL+ I-AUT-O 24V 4NA - 267978

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Einbautiefe - 60 mm

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082679781

Artikelnummer

EAO267978

Herstellernummer

267978

Hersteller

EAO

Funktion:

mechanisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

60 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Steuerspannung 1:

24...24 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Steuerspannung 2:

0...0 V

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Frequenz der Steuerspannung 2:

0...0 Hz

Bemessungsstrom:

20 A

Versorgungsspannung:

250...250 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

0 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

0 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

0 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

0 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

0 A

Relè di installazione con preselezione della funzione meccanica, durata ON/AUTO/OFF, tensione di comando 24 V 50 Hz, funzione: 4 NA, corrente nominale di esercizio 20 A, 250V AC, tipo conforme alla norma IEC/EN 60947, passo modulare 45 mm, larghezza di montaggio 2 SU (35 mm), montaggio su guida DIN, sezione del terminale 0,5-10 mm² solido e flessibile / 0,5-6 mm² flessibile con puntalino

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie