Startseite

EATON - EAO266821 NZM4-4-XKM2 SET PIASTRE DI COLLEG.2 FORI - 266821

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082668211

Artikelnummer

EAO266821

Herstellernummer

266821

Hersteller

EAO

Geeignet für Anzahl der Pole:

4

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: il codice contiene parti per un morsetto situato sul lato superiore o inferiore per interruttori automatici a 3 o 4 poli. Per bulloni M10. Può essere ampliato per viti M12. Utilizzare l’apposito modello di capocorda ridotto. Montabile su un interruttore automatico con collegamento a vite. È necessario l’isolamento mediante coperchio NZM4(-4)-XKSA o separatore di fase NZM4(-4)-XKP. Può essere impiegato con NZM4-4, N4-4

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie