Startseite

EATON - EAO266804 NZM3-XIPK CALOTTA PROTEZIONE IP2X 3P - 266804

KopierenKopieren
EATON - EAO266804 NZM3-XIPK CALOTTA PROTEZIONE IP2X 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082668044

Artikelnummer

EAO266804

Herstellernummer

266804

Hersteller

EAO

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: il codice contiene parti per un lato, superiore o inferiore, per interruttori automatici a 3 o 4 poli. Potenziamento della copertura tag sbarra collettrice fino a IP2X. Protezione durante l’accesso all’area di connessione cavi con il collegamento dei cavi nel morsetto a mantello. Con 2 conduttori, la sezione massima è di 70 mm². Non può essere combinato con il terminale del circuito di comando NZM-XSTK. Può essere impiegato con NZM3(-4), PN3(-4), N3(-4)

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie