EATON - EAO266717 +NZM4-XAVE KIT PER INTERRUTT.ESTRAIBILE - 266717

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 1488 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - nein
Ausführung als Einbaugerät - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.587 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082667177
Artikelnummer
EAO266717
Herstellernummer
266717
Hersteller
EAO
Bemessungsstrom In:
1488 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
nein
Ausführung als Einbaugerät:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


