Startseite

EATON - EAO266714 NZM4-4-XAVS ZOCCOLO FISSO 4P ESEC. RIM. - 266714

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 1488 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.587 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082667146

Artikelnummer

EAO266714

Herstellernummer

266714

Hersteller

EAO

Bemessungsstrom In:

1488 A

Polzahl:

4

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Gli accessori opzionali per interruttori automatici serie NZM offrono una gamma completa di possibilità di utilizzo in tutto il mondo. I gruppi funzionali modulari rendono il montaggio flessibile e semplice. Nota: per interruttori automatici NZM e interruttore automatico N. Non approvato da UL/CSA. Non indicato per Ue > 690 V. Per interruttori automatici estraibili. Anche per i punti di riserva. 3 posizioni: ritratto, prova, scollegato. L'indicatore delle posizioni è di tipo meccanico con puntatori. È possibile un ulteriore indicatore elettrico con contatti ausiliari. Un contatto NA o NC M22-(C)K01 o M22-(C)K10 per ciascuna posizione. In alternativa, contatti doppi M22-CK

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie