Startseite

EATON - EAO266711 NZM3-XAVS ZOCCOLO 3P PER ESEC. ESTRAIBIL - 266711

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 610 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

72 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082667115

Artikelnummer

EAO266711

Herstellernummer

266711

Hersteller

EAO

Bemessungsstrom In:

610 A

Polzahl:

3

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Gli accessori opzionali per interruttori automatici serie NZM offrono una gamma completa di possibilità di applicazioni in tutto il mondo. I gruppi funzionali rendono il montaggio semplice e flessibile. Nota: per interruttori automatici NZM e sezionatoriN. Non conformi a UL/CSA. Non indicato per Ue > 690 V. Per interruttori automatici estraibili. Anche per i punti di riserva, prova, scollegato. L'indicatore delle posizioni è di tipo meccanico con puntatori. È possibile un ulteriore indicatore elettrico con contatti ausiliari. Un contatto NA o NC M22-(C)K01 o M22-(C)K10 per ciascuna posizione. In alternativa, contatti doppi M22-CK. Con unità di connessione per circuito ausiliario inclusa

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie