Startseite

EATON - EAO266699 NZM2-XSVS ZOCCOLO 3P PER ESEC. RIMOVIBIL - 266699

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 230 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

50 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082666996

Artikelnummer

EAO266699

Herstellernummer

266699

Hersteller

EAO

Bemessungsstrom In:

230 A

Polzahl:

3

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: per interruttori automatici NZM e sezionatori N. Non approvato UL/CSA. Non indicato per Ue > 690 V. Può essere utilizzato per: NZM2, N2

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie