Startseite

EATON - EAO266691 NZM4-XR24-30DC COM. A DISTANZA 24-30DC - 266691

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...30 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082666910

Artikelnummer

EAO266691

Herstellernummer

266691

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...30 V

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: per l’azionamento a distanza di interruttori automatici e sezionatori. Attivazione, spegnimento e ripristino mediante comando a due o tre cavi. Bloccabile manualmente in loco. Bloccabile in posizione 0 sul comando a distanza utilizzando fino a 3 lucchetti (sezione lucchetto: 4-8 mm). Può essere sincronizzato. Non combinabile con interblocco meccanico. Può essere impiegato con NZM4(-4), N(N/O)4(-4)

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie