Startseite

EATON - EAO266452 NZM4-XA380-440AC/DC SG. LANCIO DI CORREN - 266452

KopierenKopieren
EATON - EAO266452 NZM4-XA380-440AC/DC SG. LANCIO DI CORREN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...440 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380...440 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 380...440 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 0 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082664527

Artikelnummer

EAO266452

Herstellernummer

266452

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380...440 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

380...440 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

380...440 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: gli interruttori vengoaperti con un impulso di tensione o dall’applicazione di tensione ininterrotta. Se lo sganciatore a lancio di corrente è eccitato, il contatto accidentale con i contatti principali dell’interruttore durante i tentativi di attivazione è impedito in sicurezza. Gli sganciatori di minima tensione non possono essere installati contemporaneamente con contatto ausiliario anticipato NZM..-XHIV.. o sganciatore a lancio di corrente NZM..-XU.. Può essere impiegato con NZM4(-4), N(N/O)4(-4)

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie