Startseite

EATON - EAO266232 NZM4-XUHIV24DC SG.MIN.TENSIONE 2 AUX ANT - 266232

KopierenKopieren
EATON - EAO266232 NZM4-XUHIV24DC SG.MIN.TENSIONE 2 AUX ANT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082662325

Artikelnummer

EAO266232

Herstellernummer

266232

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: per circuiti di interblocco e di distacco del carico, nonché per l’anticipo dello sganciatore di minima tensione nelle applicazioni interruttore generale. Per l’utilizzo con dispositivi di arresto di emergenza in combinazione con pulsanti di arresto di emergenza. Se lo sganciatore a lancio di corrente è eccitato, il contatto accidentale con i contatti principali dell’interruttore durante i tentativi di attivazione è impedito in sicurezza

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie