Startseite

EATON - EAO266193 NZM4-XU208-240AC SGANCIATORE DI MIN. TEN - 266193

KopierenKopieren
EATON - EAO266193 NZM4-XU208-240AC SGANCIATORE DI MIN. TEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 208...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 208...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082661939

Artikelnummer

EAO266193

Herstellernummer

266193

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

208...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

208...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: scollegamento istantaneo dell’interruttore automatico NZM o del sezionatore N quando la tensione di comando scende al di sotto del 35-70% US. Per l’utilizzo con dispositivi di arresto di emergenza in combinazione con pulsanti di arresto di emergenza. Se lo sganciatore di minima tensione è diseccitato, il contatto accidentale con i contatti principali dell’interruttore durante i tentativi di attivazione è impedito in sicurezza

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie