EATON - EAO265918 NZMN4-4-AE1600 INT.AUT.4P 1600A 50KA N 1 - 265918

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 1600 A
Bemessungsspannung - 690...690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 800...1600 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 0...0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 3200...19200 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.548 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082659189
Artikelnummer
EAO265918
Herstellernummer
265918
Hersteller
EAO
Bemessungsdauerstrom Iu:
1600 A
Bemessungsspannung:
690...690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
800...1600 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0...0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3200...19200 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP20


