Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

EATON - EAO265901 NZMH3-4-AE630/400 INT.AUT.4P 630A N60% - 265901

KopierenKopieren
EATON - EAO265901 NZMH3-4-AE630/400 INT.AUT.4P 630A N60%

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 150 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 315...630 A

  • Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 0...0 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

888 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4015082659011

Artikelnummer

EAO265901

Herstellernummer

265901

Hersteller

EAO

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

150 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

315...630 A

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

0...0 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1260...5040 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

4

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore automatico NZM3, 4 poli, Poteri d'interruzione 400/415 V 50 Hz( Icu ): 150 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta corrente nominale = corrente nominale ininterrotta ( In = Iu ): 630 A, Tipo di installazione: Fisso, Collegamento a vite, Standard/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: Protezione cavi e impianti
EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie