EATON - EAO265779 NZMN2-ME140 INT.AUT.DI POT.3P 140A PROT. - 265779

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 70...140 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 140...1960 A
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Phasenausfallempfindlich - ja
Auslösetechnik - elektronisch
Packung
1 ST
EAN
4015082657796
Artikelnummer
EAO265779
Herstellernummer
265779
Hersteller
EAO
Überlastauslöser Stromeinstellung:
70...140 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
140...1960 A
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
140 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
45 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
75 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
35 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
184 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
149 mm