Startseite

EATON - EAO265737 NZMB2-S160 INT.AUT.DI POT.3P 160A SOLO M - 265737

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0...0 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 8...14 A

  • Mit thermischem Überlastschutz - nein

  • Phasenausfallempfindlich - nein

  • Auslösetechnik - magnetisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

976 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

EAN

4015082657376

Artikelnummer

EAO265737

Herstellernummer

265737

Hersteller

EAO

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0...0 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

8...14 A

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Phasenausfallempfindlich:

nein

Auslösetechnik:

magnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

440...440 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

45 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

18.5 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

184 mm

Breite:

105 mm

Tiefe:

149 mm

Gli interruttori automatici serie NZM..-S coprono tutti i casi di applicazione con solo quattro dimensioni compatte e sono adatti per il mercato IEC. I gruppi di funzioni modulari rendono sempre flessibile il montaggio. Con sganciatore di cortocircuito magnetico in collegamento con relè termico. Con sganciatore di cortocircuito senza intervento per sovraccarico. Note: gli interruttori automatici soddisfano tutti i requisiti della categoria di commutazione CA-3.