Startseite

EATON - EAO265714 NZMB1-M100 INT.AUT.DI POT.3P 100A PROT. - 265714

KopierenKopieren
EATON - EAO265714 NZMB1-M100 INT.AUT.DI POT.3P 100A PROT.

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 80...100 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 800...1250 A

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

  • Phasenausfallempfindlich - ja

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082657147

Artikelnummer

EAO265714

Herstellernummer

265714

Hersteller

EAO

Überlastauslöser Stromeinstellung:

80...100 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

800...1250 A

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

440...440 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

30 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

AusfĂŒhrung des BetĂ€tigungselements:

Kipphebel

GerÀtebauart:

EinbaugerÀt Festeinbautechnik

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

18.5 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

145 mm

Breite:

90 mm

Tiefe:

88 mm

Gli interruttori automatici serie NZM..-M coprono tutti i casi di applicazione con solo quattro dimensioni compatte e sono adatti per il mercato IEC. I gruppi di funzioni modulari rendono sempre flessibile il montaggio. Con sganciatori termomagnetici perla protezione motore. Note: Con sensibilitĂ  alla mancanza fase, classe di apertura 10 A, Gli interruttori automatici IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2 soddisfano tutti i requisiti della categoria di commutazione AC-3.