EATON - EAO265543 Z-S24/WW RELE PASSO-PASSO 24VAC/12VDC 2 - 265543

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Packung
1 ST
EAN
4015082655433
Artikelnummer
EAO265543
Herstellernummer
265543
Hersteller
EAO
Funktion:
mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
240...415 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Geeignet für Handbedienung:
ja
Max. Glühlampenlast:
0 W
Steuerspannung 1:
24...24 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
0 VA
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz
Steuerspannung 2:
12...12 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Frequenz der Steuerspannung 2:
50...50 Hz
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
0 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
0 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
0 A
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


