Startseite

EATON - EAO265541 Z-S24/2S2O PASS0-PASS0 24VAC-12VDC 2NA+2 - 265541

KopierenKopieren
EATON - EAO265541 Z-S24/2S2O PASS0-PASS0 24VAC-12VDC 2NA+2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082655419

Artikelnummer

EAO265541

Herstellernummer

265541

Hersteller

EAO

Funktion:

mechanisch Schalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

240...415 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

60 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Handbedienung:

ja

Max. Glühlampenlast:

0 W

Steuerspannung 1:

24...24 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

0 VA

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Steuerspannung 2:

12...12 V

Steuerspannungsart 2:

DC

Frequenz der Steuerspannung 2:

50...50 Hz

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

0 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

0 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

0 A

Relè di impulsi, tensione di comando 24 V DC / 12 V DC, funzione: 2 NA e 2 NC, corrente nominale di esercizio a 250 V CA secondo IEC/EN 60669-2-2: 16A, passo modulare 45 mm, larghezza di montaggio 2 SU (35 mm), montaggio su guida DIN, sezione del terminale 0,5-10 mm² solido e flessibile / 0,5-6 mm² flessibile con puntalino

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie