Startseite

EATON - EAO265340 PKZM0-10/AK INT. PROT. 10A MAN. LUCCH. - 265340

KopierenKopieren
EATON - EAO265340 PKZM0-10/AK INT. PROT. 10A MAN. LUCCH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082653408

Artikelnummer

EAO265340

Herstellernummer

265340

Hersteller

EAO

Salvamotore con maniglie rotative lucchettabili a norma IEC/EN60947, 3 poli misura PKZM0, con sovraccarico regolabile e rilascio istantaneo del cortocircuito, sensibilità alla mancanza fase, fissaggio a scatto e a vite, con morsetto a vite, dimensioni diinstallazione del frontale 45 mm, tensione nominale di esercizio Ue 690 V, Grado di protezione IP20, protezione da contatto con le dita conforme a VDE 0106 T. 100, accessori: contatto ausiliario, rilascio di tensione, modulo di contatto, piastra a clip

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie