EATON - EAO265319 Z-S7/WW RELE PASSO-PASSO 8V DC 2SC - 265319

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4015082653194
Artikelnummer
EAO265319
Herstellernummer
265319
Hersteller
EAO
Relè di impulsi, tensione di comando 8 V DC, funzione: 2 contatti in scambio, corrente nominale di esercizio a 250 V CA secondo IEC/EN 60669-2-2: 16A, passo modulare 45 mm, larghezza di montaggio 2 SU (35 mm), montaggio su guida DIN, sezione del terminale 0,5-10 mm² solido e flessibile / 0,5-6 mm² flessibile con puntalino


