Startseite

EATON - EAO265271 Z-S230/SS RELE PASSO-PASSO 230V 2NA - 265271

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Einbautiefe - 60 mm

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

9007912318248

Artikelnummer

EAO265271

Herstellernummer

265271

Hersteller

EAO

Funktion:

mechanisch Schalter

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Steuerspannung 1:

230...230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Steuerspannung 2:

0...0 V

Steuerspannungsart 2:

AC

Frequenz der Steuerspannung 2:

0...0 Hz

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

250...250 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

0 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

0 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

0 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

0 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

0 A

Geeignet für Handbedienung:

ja

Relè di impulsi, tensione di comando 230 V 50 Hz, funzione: 2 NA, corrente nominale di esercizio a 250 V CA secondo IEC/EN 60669-2-2: 16A, passo modulare 45 mm, larghezza di montaggio 1 SU (17,5 mm), montaggio su guida DIN, sezione del terminale 0,5-10 mm² solido e flessibile / 0,5-6 mm² flessibile con puntalino

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie