EATON - EAO265261 Z-S240/S RELE PASSO-PASSO 240V 1NA - 265261

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch Schalter
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 1
Einbautiefe - 60 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Packung
1 ST
Produktserien
None
EAN
4015082652616
Artikelnummer
EAO265261
Herstellernummer
265261
Hersteller
EAO
Funktion:
mechanisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
240...240 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz
Steuerspannung 2:
0...0 V
Steuerspannungsart 2:
AC
Frequenz der Steuerspannung 2:
0...0 Hz
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
24...240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2024 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
2500 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2500 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
2500 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
24 A
Geeignet für Handbedienung:
ja



