EATON - EAO264924 Z-SV-10/3P-3TE/13 SBAR.PUNT.3P-1M. GRIG.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A
Länge - 29.5 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
9007912312024
Artikelnummer
EAO264924
Herstellernummer
264924
Hersteller
EAO
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Länge:
29.5 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
13
Teilungsmaß:
17.95 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
0 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA