EATON - EAO263467 M22-PVT PULSANTE EMERGENZA SBLOCCO ROTAZ - 263467

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Bauform der Linse - rund
Durchmesser der Kappe - 38 mm
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Breite der Öffnung - 0 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081829330
Artikelnummer
EAO263467
Herstellernummer
263467
Hersteller
EAO
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
38 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung


