EATON - EAO262510 M22-CK01D CONT.NC CAGECLAMP FRONT. RIT.A - 262510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
20 ST
EAN
4015082625108
Artikelnummer
EAO262510
Herstellernummer
262510
Hersteller
EAO
Elemento di contatto, Tecnica di collegamento: Cage Clamp, Fissaggio: Montaggio frontale, Descrizione: Cage Clamp è un marchio registrato di Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Germania, Contatti N/C = normalmente chiusi: 1 NC, Note relative ai contatti: = funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'attuatore e forza di attuazione a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 4,8, Corsa massima: 5,7 mm, Forza minima per l'apertura positiva: 15 N, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Tipo di collegamento: Contatto singolo, Standard: IEC 60947-5-1


