Startseite

EATON - EAO260039 NZM3-XKS MORSETTO A VITE 3 POLI - 260039

KopierenKopieren
EATON - EAO260039 NZM3-XKS MORSETTO A VITE 3 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082600396

Artikelnummer

EAO260039

Herstellernummer

260039

Hersteller

EAO

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: il codice contiene parti per un lato, superiore o inferiore, per interruttori automatici a 3 o 4 poli. Collegamento standard con tutti gli interruttori automatici di potenza NZM3, PN3 e N3. Kit di conversione per interruttore automatico di potenza con morsetto a mantello. Utilizza un capicorda speciale di versione stretta, installato all’interno dell’involucro dell’interruttore. Se viene usato un sistema a sbarre, sono necessari un tubo termorestringente (400 mm) e un coperchio NZM3(-4)-XKSA. U e ≧ 525 VAC

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie