Startseite

EATON - EAO259752 NZM2/3-XA12AC/DC SG. LANCIO DI CORRENTE - 259752

KopierenKopieren
EATON - EAO259752 NZM2/3-XA12AC/DC SG. LANCIO DI CORRENTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 12...12 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...12 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 0 A

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082597528

Artikelnummer

EAO259752

Herstellernummer

259752

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

12...12 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...12 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

12...12 V

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: gli interruttori vengoaperti con un impulso di tensione o dall’applicazione di tensione ininterrotta. Se lo sganciatore a lancio di corrente è eccitato, il contatto accidentale con i contatti principali dell’interruttore durante i tentativi di attivazione è impedito in sicurezza. Gli sganciatori di minima tensione non possono essere installati contemporaneamente con contatto ausiliario anticipato NZM..-XHIV.. o sganciatore a lancio di corrente NZM..-XU.. Può essere impiegato con NZM2(-4), N(N/O)2(-4), NZM3(-4), N(N/O)3(-4)

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie