Startseite

EATON - EAO259569 NZM1-XUHIVL480-525AC SG.MIN.2AUX ANT.NO - 259569

KopierenKopieren
EATON - EAO259569 NZM1-XUHIVL480-525AC SG.MIN.2AUX ANT.NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 480...525 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 480...525 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082595692

Artikelnummer

EAO259569

Herstellernummer

259569

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

480...525 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

480...525 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: per circuiti di interblocco e di distacco del carico, nonché per l’anticipo dello sganciatore di minima tensione nelle applicazioni interruttore generale. Per l’utilizzo con dispositivi di arresto di emergenza in combinazione con pulsanti di arresto di emergenza. Se lo sganciatore a lancio di corrente è eccitato, il contatto accidentale con i contatti principali dell’interruttore durante i tentativi di attivazione è impedito in sicurezza