Startseite

EATON - EAO24TFMEJ100 24TFMEJ100 24KV 100A 67MM DIN RESIN FUSE - 24TFMEJ100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

  • Anwendung - primärseitiger Transformatorschutz

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Bemessungsspannung - 24 kV

  • Mit Schlagmelder - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

5027590261135

Artikelnummer

EAO24TFMEJ100

Herstellernummer

24TFMEJ100

Hersteller

EAO

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Anwendung:

primärseitiger Transformatorschutz

Bemessungsstrom:

100 A

Bemessungsspannung:

24 kV

Mit Schlagmelder:

ja

Spannungsart:

AC

Bemessungsfrequenz:

50...50 Hz

Abschaltleistung:

63 kA

Länge:

442 mm

Durchmesser:

76 mm

Performance-Kategorie nach IEC 60282-1:

Teilbereich

Standard:

DIN

Auslösecharakteristik:

sonstige

Installationstechnik:

Luft

fusibile, cartuccia fusibile, Media tensione, 100 A, AC 24 kV, 3", 76 x 442 mm, Back-up, DIN, con percussore, protezione trasformatori, uso interno o esterno, DIN 43625, VDE 0670-4, IEC 60282-1, potere di apertura 63 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie