EATON - EAO24TDMEJ10 24TDMEJ10 24KV 10A 2 DIN BROWN RESIN SEA - 24TDMEJ10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Anwendung - primärseitiger Transformatorschutz
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung - 24 kV
Mit Schlagmelder - ja
Packung
1 ST
EAN
5027590245814
Artikelnummer
EAO24TDMEJ10
Herstellernummer
24TDMEJ10
Hersteller
EAO
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Anwendung:
primärseitiger Transformatorschutz
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
24 kV
Mit Schlagmelder:
ja
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50...50 Hz
Abschaltleistung:
50 kA
Länge:
442 mm
Durchmesser:
51 mm
Performance-Kategorie nach IEC 60282-1:
Teilbereich
Standard:
DIN
Auslösecharakteristik:
sonstige
Installationstechnik:
Luft
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


