Startseite

EATON - EAO248859 Z-SCH230/63-20 CONTATTORE 230V 63A 2NA - 248859

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 63 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 195.5...253 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

67 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082488598

Artikelnummer

EAO248859

Herstellernummer

248859

Hersteller

EAO

Bemessungsbetriebsstrom:

63 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

195.5...253 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

440...440 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

7740 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

4060 VA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Brummfrei:

nein

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

8120 VA

Einbautiefe:

60 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

2668 VA

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Contattore di installazione, tensione nominale del circuito di comando 230V AC, corrente nominale di esercizio at AC1 63A, funzione: 2 NA, dettagli secondo la norma IEC 61095, EN 61095, VDE 0660, IEC 60947-4-1_x, EN 60947-4-1, VDE, passo modulare 45 mm, larghezza di montaggio 3 SU (52,5 mm), montaggio su guida DIN

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie