EATON - EAO248850 Z-SCH24/25-22 CONTATTORE 24V 25A 2NA+2NC - 248850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 20.4...26.4 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
46 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082488505
Artikelnummer
EAO248850
Herstellernummer
248850
Hersteller
EAO
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
20.4...26.4 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
440...440 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
3000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1160 VA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Brummfrei:
nein
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2552 VA
Einbautiefe:
60 mm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1044 VA
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


