Startseite

EATON - EAO248847 Z-SCH230/25-40 CONTATTORE 230V 25A 4NA - 248847

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 195.5...253 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

46 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082488475

Artikelnummer

EAO248847

Herstellernummer

248847

Hersteller

EAO

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

195.5...253 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

440...440 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

3000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

1160 VA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Brummfrei:

nein

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2552 VA

Einbautiefe:

60 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1044 VA

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Contattore modulare, tensione nominale del circuito di comando 230V AC, corrente nominale di esercizio in AC1 25A, funzione: 4 NA, dettagli secondo la norma IEC 61095, EN 61095, VDE 0660, IEC 60947-4-1_x, EN 60947-4-1, VDE, passo modulare 45 mm, larghezza di montaggio 2 SU (35 mm), montaggio su guida DIN

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie